• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vidéo-microscope

Réf.: OIV 345
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article OIV 345
EAN / GTIN 4045761356634
Réf. fabricant OIV 345
Article hors catalogue L40250 2753

Description

Description:

Le microscope vidéo dʼentrée de gamme, très facile à utiliser pour toutes sortes dʼapplications Le Kern OIV-3 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d’optique axiale permet d’afficher directement et facilement vos échantillons à l’écran L’éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon Grâce à la grande surface de travail, la mesure d’objets à l’écran est idéale pour l’observation, l’analyse et la documentation dans le domaine industriel L’excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 0,7x-4,5x Avec sa sortie HDMI, l’appareil photo 5 MP mégapixels du microscope sans oculaire permet une observation live facile de vos échantillons sur l’écran HD. De plus, le logiciel facile d’utilisation, la clé USB et la souris USB fournis permettent de traiter et d’enregistrer facilement les résultats numériques Grâce à une interface HDMI additionnelle, il est possible dʼajouter un écran supplémentaire et permettre ainsi la observation live en direct sur deux écrans fonctionnant en parallèle. Une particularité de cette série de microscopes est la molette de zoom avec click-stop intégré. Cela offre une sélection précise du niveau de grossissement et aide lʼutilisateur à calibrer les fonctions de documentation dans le logiciel. La livraison comprend une housse de protection,, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues