Microscope vidéo stéréoscopique

Réf.: OIV 255
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article OIV 255
EAN / GTIN 4045761248694
Réf. fabricant OIV 255
Article hors catalogue L40250 2709

Description

Description:

La solution numérique complète pour un confort de travail accru lors des observations longues dans l’industrie Le Kern OIV 255 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d’optique axiale permet d’afficher directement et facilement vos échantillons à l’écran L’éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon Grâce à la grande surface de travail, la mesure d’objets à l’écran est idéale pour l’observation, l’analyse et la documentation dans le domaine industriel L’excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 0,7x-5x Avec sa sortie HDMI, l’appareil photo mégapixels du microscope sans oculaire permet une observation live facile de vos échantillons sur l’écran HD. De plus, le logiciel facile d’utilisation, la clé USB et la souris USB fournis permettent de traiter et d’enregistrer facilement les résultats numériques L’OIV 255 permet l’enregistrement de photos et de vidéos par voie logicielle, avec plus de fonctionnalités de mesure La livraison comprend une housse de protection,, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues