• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope numérique USB (Track Stand) KERN ODC 895, CMOS, 1/3,2″,

Réf.: ODC 895
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
Type de produit Caméras microscope

Numéros d’identification et classifications

Référence article ODC 895
EAN / GTIN 4045761190566
Réf. fabricant ODC 895
Article hors catalogue L40250 1739

Description

Description:

  • Le microscope manuel USB est conçu pour une observation préalable rapide et simple. Idéal pour pièces de monnaie, plantes et échantillons de peau, pour tous les chercheurs amateurs, les enfants et les élèves
  • Le réglage simple de l’agrandissement permet d’utiliser le microscope USB pour observer tous les échantillons courants. La mise au point est réglable pour un agrandissement 10× et 200×
  • Les huit LED apposées annulairement garantissent un éclairage puissant et efficace de votre échantillon. La commande du réglage de la lumière s’effectue par une molette de réglage placée au câble
  • La livraison comprend, outre la caméra oculaire, une version simplifiée de notre logiciel Microscope VIS KERN OXM 901en plusieurs langues
  • Longueur de câble: 1400 mm

Caractéristique(s):

  • Surface de travail: 150×80 mm
  • Distance focale: 60 mm
  • Dimensions totales L×P×H 80×150×180 mm