• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caméra de microscope, 5 MP MP, CMOS 1/2,5″, couleur

Réf.: ODC 241
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
Type de produit Caméras microscope

Numéros d’identification et classifications

Référence article ODC 241
EAN / GTIN 4045761217683
Réf. fabricant ODC 241
Article hors catalogue L40250 2127

Description

Description:

  • Une solution 2-en-1 de microscopie numérique comme système universel pour tous les microscopes trinoculaires avec adaptateur de monture C. La caméra tablette microscope ODC 241 composée d’une grande tablette Android combinée à une caméra 5 MP
  • La caméra tablette KERN ODC ODC 241 a été développée spécialement pour l’observation simple et directe de l’échantillon à l’écran. Parfaitement adapté aux écoliers et aux étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire
  • Outre la transmission live de l’image à la tablette Android, la caméra 5 MP intégrée permet également de créer des images et des vidéos pour documentation.Des mesures simples, telles que la mesure des courses, des surfaces et des angles ainsi qu’une fonction manuelle de comptage sont également disponibles
  • Une balance des blancs automatique et la compensation de contraste automatique peuvent s’effectuer rapidement et simplement, permettant ainsi un travail efficace

Caractéristique(s):

  • 9,7 ″ LCD-écran tactile
  • Résolution d’écran: 2048×1536 pixels
  • CPU: Quad Core Cortex-A17
  • 1,8 GHz
  • Dimensions balance max. L×P×H 238×51×206 mm
  • Poids net env. 0,80 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires