• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Microscope à fluorescence inversé OCM 168

Réf.: OCM 168
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OCM 168
EAN / GTIN 4045761263536
Réf. fabricant OCM 168
Article hors catalogue L40250 2460
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable. De par sa très grande distance de travail, ces modèles sont particulièrement adaptés à l’observation et à l’analyse de cultures de cellules
  • Une lampe LED 5W réglable sans à-coup assure un éclairage optimal de votre préparation sur fond clair. Vous disposez comme microscope fluorescent d'une unité d'éclairage incident à épifluorescence Osram 5W-LED supplémentaire pour un éclairage et une excitation parfaits de vos préparations fluorescentes
  • Un condensateur d’Abbe 0,3 à ouverture numérique avec diaphragme d’ouverture et une distance de travail de 72 mm offre des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence
  • La série OCM est équipée en série d’un tube trinoculaire
  • La platine mécanique avec valet (∅ 118 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D’autres supports pour boîtes de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires
  • D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires, d’objectifs, de valets et d’autres unités de contraste de phase peuvent être intégrées sous forme d’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus
  • Applications/Échantillons: En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage), préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, tissus et éventuellement microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Tête de siedentopf 45° incliné
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 782×304×530 mm
  • Poids net env. 22 kg