• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope à fluorescence inversé OCM 167

Réf.: OCM 167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OCM 167
EAN / GTIN 4045761263529
Réf. fabricant OCM 167
Article hors catalogue L40250 2463

Description

Description:

  • La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable. De par sa très grande distance de travail, ces modèles sont particulièrement adaptés à l’observation et à l’analyse de cultures de cellules
  • Une lampe LED 5W réglable sans à-coup assure un éclairage optimal de votre préparation sur fond clair. Vous disposez comme microscope fluorescent d'une unité d'éclairage incident à épifluorescence Osram 5W-LED supplémentaire pour un éclairage et une excitation parfaits de vos préparations fluorescentes
  • Un condensateur d’Abbe 0,3 à ouverture numérique avec diaphragme d’ouverture et une distance de travail de 72 mm offre des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence
  • La série OCM est équipée en série d’un tube trinoculaire
  • La platine mécanique avec valet (∅ 118 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D’autres supports pour boîtes de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires
  • D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires, d’objectifs, de valets et d’autres unités de contraste de phase peuvent être intégrées sous forme d’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus
  • Applications/Échantillons: En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage), préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, tissus et éventuellement microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Tête de siedentopf 45° incliné
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 782×304×530 mm
  • Poids net env. 22 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires