• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

microscope à lumière transmise OBT 103

Réf.: OBT 103
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBT 103
EAN / GTIN 4045761228962
Réf. fabricant OBT 103

Description

Description:

  • La série KERN OBT comprend des microscopes scolaires de qualité supérieure, qui se distinguent par leurs commandes claires, leur robustesse et leur design moderne
  • La LED 1 W réglable en continu assure un éclairage optimal des préparations et une longue durée de vie. Une utilisation mobile est tout à fait possible grâce au fonctionnement sur batterie en option
  • Ce modèle dispose d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La mise au point de l’objet se fait à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil
  • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique finie DIN
  • Revolver à 4 objectifs
  • Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
  • Dimensions balance max. L×P×H 195×147×325 mm
  • Poids net 2,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires