• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

microscope à lumière transmise OBS 116

Réf.: OBS 116
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBS 116
EAN / GTIN 4045761228443
Réf. fabricant OBS 116
Article hors catalogue L40250 2524

Description

Description:

  • La série KERN OBS se compose de microscopes solides et simples, qui sont un jeu d’enfant à manipuler grâce à leurs commandes claires
  • La LED de 0,5W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection les préparations tout en offrant une durée de vie optimale. Les batteries rechargeables permettent également une utilisation mobile
  • Ce modèle dispose d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La mise au point de l’objet se fait sur tous les modèles à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil. Une platine mécanique permet de travailler rapidement et de déplacer la préparation
  • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
  • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini (DIN)
  • Revolver à 4 objectifs
  • Tube incliné sous 30°/pivotable à 360°
  • Compensation dioptrice des deux côtés
  • Dimensions totales L×P×H 130×300×310 mm
  • Poids net env. 3,2 kg