microscope à lumière transmise OBS 103

Réf.: OBS 103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Microscope stéréoscopique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article OBS 103
    EAN / GTIN 4045761228375
    Réf. fabricant OBS 103

    Description

    Description:

    • La série KERN OBS se compose de microscopes solides et simples, qui sont un jeu d’enfant à manipuler grâce à leurs commandes claires
    • La LED de 0,5W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection les préparations tout en offrant une durée de vie optimale. Les batteries rechargeables permettent également une utilisation mobile
    • Ce modèle dispose d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière
    • La mise au point de l’objet se fait à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil
    • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
    • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs
    • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

    Caractéristique(s):

    • Système optique corrigé à l’infini (DIN)
    • Revolver à 4 objectifs
    • Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
    • Dimensions totales L×P×H 130×300×310 mm
    • Poids net env. 2,2 kg