• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

microscope à lumière transmise KERN OBS 101, 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (transmitted)

Réf.: OBS 101
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBS 101
EAN / GTIN 4045761196667
Réf. fabricant OBS 101
Article hors catalogue L40250 3293

Description

Description:

  • La série KERN OBS se compose de microscopes solides et simples, qui sont un jeu d’enfant à manipuler grâce à leurs commandes claires
  • La LED de 0,5W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection les préparations tout en offrant une durée de vie optimale. Les batteries rechargeables permettent également une utilisation mobile
  • La lentille de condensateur 0,65 simple assure une focalisation de la lumière et un éclairage des échantillons optimaux
  • La mise au point de l’objet se fait à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil
  • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
  • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, Formation, loisirs
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini (DIN)
  • Revolver à 3 objectifs
  • Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
  • Dimensions totales L×P×H 130×300×310 mm
  • Poids net env. 2,2 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires