• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832

Réf.: OBN 135C832
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBN 135C832
EAN / GTIN 4045761228832
Réf. fabricant OBN 135C832

Description

Description:

  • Les microscopes de laboratoire des séries OBN sont également disponibles en tant que solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour vos examens en direct. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • La série OBN se distingue par sa qualité excellente et incomparable qualité ainsi que par son design ergonomique. La variété de ses composants modulaires permet à la série OBN d’être personnalisable pour chaque utilisateur professionne
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revolver à 5 objectifs
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Qualité des objectifs: Plan corrigé à l‘infini
  • Objectifs: 4x/10x/40x/100x
  • Éclairage OBN 135: LED 3W (lumière transmise)
  • Résolution caméra 5,1 MP