Stubby set de douilles 23pcs

Réf.: NSS.J23PB
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSS.J23PB
EAN / GTIN 3662424110009
Réf. fabricant NSS.J23PB
Article hors catalogue L60130 11067

Description

Description:

  • Jusqu'à 25 % plus courte que les douilles à impact standard, parfaite pour les travaux dans les endroits exigus.
  • La conception à trous croisés empêche la séparation involontaire de l'adaptateur et de la douille
  • Acier au chrome-molybdène, trempé et traité thermiquement.

Livraison:

  • Stubby IMPACT tailles: 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
  • Hex IMPACT tailles: 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
  • Torx® IMPACT tailles: T25-T27-T30-T40-T50-T55-T60
  • 1 adaptateur Hex