• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2 9 MM 12 PANS IMPACT

Réf.: NSD.9B
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSD.9B
EAN / GTIN 3662424012518
Réf. fabricant NSD.9B
Article hors catalogue L60130 11480

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 15.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 4.1
  • [g]: 50