• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 1/2 8 MM 12 PANS

Réf.: NSD.8B
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSD.8B
EAN / GTIN 3662424012501
Réf. fabricant NSD.8B
Article hors catalogue L60130 11494

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 3.6
  • [g]: 50