DOUILLE 1/2 IMPACT 12 P 23MM

Réf.: NSD.23B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSD.23B
EAN / GTIN 3662424012709
Réf. fabricant NSD.23B
Article hors catalogue L60130 11540

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 33.9
  • d1 [mm]: 33.9
  • L [mm]: 42
  • L1 [mm]: 12.7
  • [g]: 180