DOUILLE IMPACT LONGUE 1/2 12 P 14MM

Réf.: NSD.14L
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NSD.14L
    EAN / GTIN 3662424013058
    Réf. fabricant NSD.14L
    Article hors catalogue L60130 11524

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 23.9
    • d1 [mm]: 21.5
    • L [mm]: 82
    • L1 [mm]: 8.4
    • [g]: 186