DOUILLE IMPACT 1/2' LONG FINE 6PT 24MM

Réf.: NSB.24
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NSB.24
    EAN / GTIN 3148510456249
    Réf. fabricant NSB.24
    Article hors catalogue L60130 7603

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées
    • Parois minces pour les domaines d'application étroits et difficiles d'accès
    • Profil hexagonal convexe pour une plus grande solidité

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 24
    • d1 [mm]: 32,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 24
    • 6-Pans [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 280