DOUILLE IMPACT 1/2' 6PT 32MM

Réf.: NS.32A
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NS.32A
    EAN / GTIN 3148516549365
    Réf. fabricant NS.32A
    Article hors catalogue L60130 2630

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 32
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 45,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 24
    • 6-carré [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 278