• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 1/2' LONG 6PT 30MM

Réf.: NS.30LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.30LA
EAN / GTIN 3148516551467
Réf. fabricant NS.30LA
Article hors catalogue L60130 4496

Description

Description:

  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 43,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 352