• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 1/2' 6PT 12MM

Réf.: NS.12A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.12A
EAN / GTIN 3148516546616
Réf. fabricant NS.12A
Article hors catalogue L60130 4200

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75