MULTIPLICATEUR DE COUPLE6000NM

Réf.: NP.600B
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article NP.600B
EAN / GTIN 3148518184786
Réf. fabricant NP.600B
Article hors catalogue L60130 4057

Description

Description:

  • Points forts du produit: Serrage et desserrage puissants sans source d'énergie externe
  • Rapport de transmission constant: 25:1
  • Sécurité: Limiteur de couple d'entrée
  • Antiretour
  • Livré avec 2 contre-appuis
  • droit et coudé
  • et un carré d'entraînement de rechange ainsi qu'une déclaration de conformité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 271
  • B [mm]: 154
  • C [mm]: 351
  • d [mm]: 119
  • bras coudé: NP.400JC
  • bras droit: NP.400JD
  • Max. Puissance [N.m]: 6000
  • Carré F: 1″1/2
  • Carré M: 1/2
  • [kg]: 10,60