DOUILLE IMPACT 1' LONG FINE 6PT 36MM

Réf.: NMB.36
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NMB.36
EAN / GTIN 3148510413365
Réf. fabricant NMB.36
Article hors catalogue L60130 9029

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Parois minces pour un accès difficile
  • Utilisez des douilles Impact pour votre sécurité avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées
  • Profil hexagonal convexe pour une meilleure résistance

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 36
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 36
  • 6-carrés [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,080

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop