DOUILLE IMPACT 1' 6PT 58MM

Réf.: NM.58A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.58A
EAN / GTIN 3148516561657
Réf. fabricant NM.58A
Article hors catalogue L60130 9948

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 58
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 85
  • H3 [mm]: 44
  • L [mm]: 87
  • L1 [mm]: 44
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2,190