DOUILLE IMPACT 1' LONG 6PT 36MM

Réf.: NM.36LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.36LA
EAN / GTIN 3148516568861
Réf. fabricant NM.36LA
Article hors catalogue L60130 4315

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 57,0
  • H3 [mm]: 65
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 65
  • 6 pans [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,500

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop