DOUILLE IMPACT 1' 6PT 36MM

Réf.: NM.36A
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NM.36A
    EAN / GTIN 3148516560421
    Réf. fabricant NM.36A
    Article hors catalogue L60130 4723

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 36
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 57
    • H3 [mm]: 26
    • L [mm]: 65
    • L1 [mm]: 26
    • 6-carré [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 0,840