• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs pneumatique 1″ pistolet

Réf.: NM.3000FPB
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.3000FPB
EAN / GTIN 3662424049927
Réf. fabricant NM.3000FPB

Description

Description:

  • Mécanisme à double frappe avec un couple exceptionnel de 3390 Nm
  • Bouton poussoir à deux positions: l'opérateur peut contrôler la vitesse du bout des doigts
  • Inverseur facilement accessible avec deux niveaux de puissance au serrage et pleine puissance au desserrage
  • Poignées Soft Grip recouvertes de caoutchouc: durable, et isolant contre le froid et les vibrations
  • Carter moteur recouvert d'une protection antichoc en caoutchouc
  • Poignée latérale Soft Grip recouverte de caoutchouc, pivotant à 360°
  • Légèreté de 6,9 kg, sans sacrifier la puissance
  • Sécurité: Double système de fixation de l'outil: carré extérieur et trou pour le passage d'une goupille
  • Confort d'utilisation: grâce à la sortie d'air par la poignée, l'air n'est pas soufflé sur l'opérateur

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6,890