DOUILLE IMPACT 1' 6PT 29MM

Réf.: NM.29A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.29A
EAN / GTIN 3148516559715
Réf. fabricant NM.29A
Article hors catalogue L60130 6540

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 48
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 20
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0,520

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop