• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 1' LONG 6PT 24MM

Réf.: NM.24LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.24LA
EAN / GTIN 3148516566676
Réf. fabricant NM.24LA
Article hors catalogue L60130 6377

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 42,0
  • H3 [mm]: 21
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 21
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,050