Clé à chocs pneumatique 1″ aluminium

Réf.: NM.1000F2PB
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article NM.1000F2PB
EAN / GTIN 3148519190175
Réf. fabricant NM.1000F2PB

Description

Description:

  • Boîtier : aluminium
  • Système de frappe : Twin Hammer
  • Couple maximal : 4068 Nm
  • Bouton-poussoir à variation continue
  • Réglage de la puissance par poignée au moyen d'une molette

Caractéristique(s):

  • H [mm] : 290
  • L [mm] : 300
  • L1 [mm] : 205
  • Poids en kilogrammes: 10,300