DOUILLE 3/4 IMPACT 12 P 34 MM

Réf.: NKD.34A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NKD.34A
EAN / GTIN 3662424013973
Réf. fabricant NKD.34A
Article hors catalogue L60130 10222

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 500

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop