• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT LONGUE 12 PANS 33 MM

Réf.: NKD.33L
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NKD.33L
EAN / GTIN 3662424014154
Réf. fabricant NKD.33L
Article hors catalogue L60130 10458

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 51
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 19.1
  • [g]: 750