DOUILLE IMPACT LONGUE 12 PANS 32 MM

Réf.: NKD.32L
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NKD.32L
EAN / GTIN 3662424014147
Réf. fabricant NKD.32L
Article hors catalogue L60130 10498

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 48
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 17.8
  • [g]: 640

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop