DOUILLE IMPACT LONGUE 12 PANS 21 MM

Réf.: NKD.21L
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NKD.21L
    EAN / GTIN 3662424014062
    Réf. fabricant NKD.21L
    Article hors catalogue L60130 9952

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 40
    • d1 [mm]: 34
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 11.7
    • [g]: 450