• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 3/4' 12PT 17MM

Réf.: NKD.17A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NKD.17A
EAN / GTIN 3148516564054
Réf. fabricant NKD.17A
Article hors catalogue L60130 7236

Description

Description:

  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 30,0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 12
  • 12-carrés [mm]: 12
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 190