DOUILLE IMPACT 3/4' LONG FINE 6PT 27MM

Réf.: NKB.27
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NKB.27
    EAN / GTIN 3148510389271
    Réf. fabricant NKB.27
    Article hors catalogue L60130 3677

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées
    • Parois minces pour les domaines d'application étroits et difficiles d'accès
    • Profil hexagonal convexe pour une plus grande solidité

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 27
    • d1 [mm]: 40
    • H3 [mm]: 27
    • L [mm]: 102
    • L1 [mm]: 27
    • 6 pans [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • [g]: 670