DOUILLE IMPACT 3/4' LONG 6PT 32MM

Réf.: NK.32LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NK.32LA
EAN / GTIN 3148516555922
Réf. fabricant NK.32LA
Article hors catalogue L60130 4229

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 49
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 930

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop