Clé à chocs pneumatique 3/4″ Titanium

Réf.: NK.3000FPB
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article NK.3000FPB
EAN / GTIN 3148519118322
Réf. fabricant NK.3000FPB
Article hors catalogue L60130 10685

Description

Description:

  • Boîtier: titane
  • Système de frappe: Twin Hammer
  • Couple maximal: 2115 Nm
  • Bouton-poussoir à variation continue
  • Réglage de puissance à 3 positions

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • [kg]: 3,800