• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 3/4' LONG 6PT 29MM

Réf.: NK.29LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NK.29LA
EAN / GTIN 3148516566911
Réf. fabricant NK.29LA

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 45
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 890