CLE A CHOC 3/4 ALU

Réf.: NK.1000F2
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
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article NK.1000F2
    EAN / GTIN 3148519189971
    Réf. fabricant NK.1000F2
    Article hors catalogue L60130 5985

    Description

    Description:

    • Boîtier: aluminium
    • Système de frappe: Twin Hammer
    • Couple maximal: 2400 Nm
    • Bouton-poussoir à réglage continu
    • Réglage de la puissance par poignée au moyen d'une molette

    Caractéristique(s):

    • H [mm]: 233
    • L [mm]: 222
    • L1 [mm]: 93
    • [kg]: 5,600

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier