• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 3/8' 6PT 7MM

Réf.: NJ.7A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NJ.7A
EAN / GTIN 3148516545145
Réf. fabricant NJ.7A
Article hors catalogue L60130 4189

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 12,5
  • H3 [mm]: 8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 8,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 41