Échelle de passage NIB 600K-2, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: NIB 600K-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article NIB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244221
Réf. fabricant NIB 600K-2
Article hors catalogue L40250 2204

Description

Description:

  • Balance surbaissée pour un pesage rapide de par exemple chariot grillagé, chariot à étages, chariot à container, chariot à plateau, diable, chariot de levage, chariot roulant, poubelles etc
  • Construction basse de la plate-forme et rampes d‘accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé. Pour cela ne pas besoin d‘installer un cadre de fosse – économise de l‘argent
  • Pont bascule: acier, revêtement par poudre, 4 capteurs en aluminium protégés au silicone, protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Roulettes et une poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport. KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1066×1000×80 mm
  • Hauteur dans la voie de passage: 40 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 800×800 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 200×130×60 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non inclus, durée de service jusqu‘à 60 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop