DOUILLE IMPACT 1'1/2 6PT 80MM

Réf.: NG.80A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NG.80A
EAN / GTIN 3148516570451
Réf. fabricant NG.80A
Article hors catalogue L60130 6364

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 119
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 51
  • 6 pans [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 4,610

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop