• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE IMPACT 1'1/2 6PT 70MM

Réf.: NG.70A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NG.70A
EAN / GTIN 3148516570291
Réf. fabricant NG.70A
Article hors catalogue L60130 6257

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 70
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 106
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 43
  • 6 pans [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,750