• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance en acier inoxydable NFN 1.5T-4M, Portée 1500 kg, Lecture 500 g

Réf.: NFN 1.5T-4M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article NFN 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761244191
Réf. fabricant NFN 1.5T-4M
Article hors catalogue L40250 3299

Description

Description:

  • Bascule surbaissée robuste en acier inoxydable pour un pesage rapide de p. ex. chariots de linge, chariots à container, chariots roulants etc. Idéal pour la blanchisserie hospitalière, l'entrée des marchandises, la cuisine hospitalière etc
  • Construction basse de la plate-forme et rampes d‘accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé. Pour cela ne pas besoin d‘installer un cadre de fosse – économise de l‘argent
  • Conçue pour les exigences d’hygiène très strictes dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique
  • Pont bascule: inox, extrêmement résistante à la torsion grâce à une épaisseur importante du matériau, 4 cellules de pesée inox soudées, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP68. Également disponible comme composant sans afficheur KERN KFD-V40
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Afficheur: détails voir KERN KFN-TM
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Fonctionnement sur batterie interne inclus dans la livraison
  • Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport. KERN – toujours une idée d’avance

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1600×1200×80 mm
  • Hauteur dans la voie de passage: 80 mm mm
  • Dimensions surface de pesée, sans rampe d’accès 1000×1000 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier