• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison MODAFLAME Navy S R

Réf.: MX28NARS
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
Référence article MX28NARS
EAN / GTIN 5036108245673
Réf. fabricant MX28NARS

Description

Description:

Les fibres utilisées dans ce tissu comprennent 60% de Modacrylic, une fibre intrinsèquement ignifuge qui ne brûle pas, les fibres sont difficiles à enflammer et s'éteignent automatiquement, offrant une ignifugation naturelle sans nécessiter de traitement chimique FR dans le processus textile. Ces fibres sont mélangées avec 39% de coton et 1% de fibre de carbone pour une résistance accrue et une protection contre les risques de décharge électrostatique.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche Arrière
  • Poche mètre
  • Accès latéral simple et rapide
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Zip frontal en laiton durable à double sens pour un accès facile
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;