Pèse-personnes pour fauteuils roulants MWS 400K100DM, Portée 300 kg; 400 kg, Lecture 100 g; 200 g

Réf.: MWS 400K100DM
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article MWS 400K100DM
Copier
EAN / GTIN 4045761192874
Copier
Réf. fabricant MWS 400K100DM
Copier
Article hors catalogue L40250 3167
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Classe d’homologation III (Homologation en option)
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d’un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
  • Trois balances en une: grâce au set pratique de barres de retenue la plateforme de pesée pour chaise roulante MWS MWS 300K100M peut être transformée en balance multifonction en quelques gestes seulement. Les patients peuvent ainsi être pesés debout, appuyés sur la barre de retenue ou dans une chaise roulante. L’afficheur se monte directement sur la barre de retenue pour une meilleure ergonomie
  • Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients obèses
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Deux roulettes et une poignée permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Deux roulettes et deux poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 1255×1060×69 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1255×1060×69 mm
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 50 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Longueur de câble afficheur env. 1,8 m
  • Poids net env. 44 kg