• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance pour canapé de transport MWS 300K-1LM, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MWS 300K-1LM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article MWS 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761192881
Réf. fabricant MWS 300K-1LM
Article hors catalogue L40250 2966

Description

Description:

  • Classe d‘homologation III (Homologation en option)
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Deux roulettes et deux poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  • Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d’un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Indicateur avec 2 aimants à l'arrière, idéal pour fixation sur des surfaces métalliques, par exemple au plateau de pesée pendant le transport
  • Grâce à ses grandes dimensions et à sa large plage de pesée, convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante ou sur brancard
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients obèses

Caractéristique(s):

  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 50 h
  • Dimensions totales L×P×H 1500×860×68 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 2 m
  • Poids net env. 42 kg
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 25 mm