• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pèse-personnes pour fauteuils roulants MWB 300K-1, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MWB 300K-1
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article MWB 300K-1
EAN / GTIN 4045761202023
Réf. fabricant MWB 300K-1
Article hors catalogue L40250 2705

Description

Description:

  • Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plateforme surbaissée accessible par les deux côtés
  • Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients obèses
  • Idéal également pour pesée rapide p. ex. de chariots de lessive, chariots à containers, chariots roulants etc
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Fonction Hold: Pour les patients agités debout ou assis, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Deux roulettes et deux poignées permettent de transporter facilement la balance et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1066×1000×80 mm
  • Dimensions afficheur, 200×130×60 mm
  • Fonctionnement avec piles en série, 6×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 40 h
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Poids net 60 kg