• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mains courantes avec siège MWA-A04

Réf.: MWA-A04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article MWA-A04
EAN / GTIN 4045761217140
Réf. fabricant MWA-A04
Article hors catalogue L40250 3065

Description

Description:

  • 2 barres de retenue avec siège patient rabattable, à monter soi-même sur la plateforme de pesée pour chaise roulante KERN 300K-1M, Factory Option, à commander en même temps que la balance, un montage ultérieur n’étant pas possible
  • Grâce aux deux barres de retenue avec le siège patient rabattable intégré, la plateforme de pesée pour chaise roulante peut être transformée en balance multifonction en quelques gestes seulement. Les patients peuvent ainsi être pesés debout, appuyés sur la barre de retenue ou confortablement assis. Si l’on rabat le siège patient vers le haut, il est possible de faire monter une chaise roulante sur la balance. La barre d’écartement fournie assure une excellente stabilité et rigidité. La protection de franchissement pour les roues avant de la chaise roulante, également de série, offre un plus en matière de sécurité
  • Dimensions totales L×P×H 470x310x460 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: acier laqué
  • Dimensions totales L×P×H 1015×970×750 mm
  • Dimensions de la surface d'assise Lxl 470x310
  • Hauteur du siège au-dessus de la plateforme 460 mmComprend: 2 barres de retenue, barre d’écartement, protection de franchissement, siège rabattable, matériel de fixation
  • Factory Option, le montage se fait dans l
  • Poids net env. 8 kg