Combinaison Orange Modaflame RIS Orange L R

Réf.: MV91ORRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article MV91ORRL
EAN / GTIN 5036108277711
Réf. fabricant MV91ORRL

Description

Description:

Cette combinaison très avancée offre une protection optimale dans les environnements multirisques. La sécurité et la polyvalence sont des atouts majeurs. Ses caractéristiques comprennent, un col de mandarin pour la protection du cou, la résistance chimique et une étiquette externe montrant l'ensemble des normes couvertes.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche mètre
  • une poche arrière à rabat
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip laiton double curseur
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier